{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | GI 150 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 3 000 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 3 000 min-1 | |
bandbredd | 150 mm | |
bandlängd | 2 000 mm | |
vikt | 82 kg | |
totallängd | 970 mm | |
total bredd | 540 mm | |
totalhöjd | 1020 mm | |
Produktslag | Bandslipar |
Artikelnummer | 077613 790204 | |
EAN/GTIN | 2050001676771 | |
Tillverkarens nummer | 79020400403 |