{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | GIS 150 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | |
bandbredd | 150 mm | |
bandlängd | 2 000 mm | |
vikt | 86 kg | |
totallängd | 970 mm | |
total bredd | 540 mm | |
totalhöjd | 1020 mm | |
Produktslag | Bandslipar |
Artikelnummer | 077612 790230 | |
EAN/GTIN | 2050001681485 | |
Tillverkarens nummer | 79023050443 |