Kombi-bandslipmaskin 230 V BS200P

Art-nr: 077550 BS200P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning BS 200 Plus
    Energiförsörjning Nätdriven
    effekt 230 V
    effektförbrukning 600 W
    maximalt varvtal: 2 980 min-1
    slipskivans ⌀ D 200 mm
    slipskivans tjocklek T 25 mm
    slipskivans hål-⌀ H 32 mm
    Slipbandets bredd 50 mm
    Slipbandets längd 1 000 mm; 1 020 mm
    vikt 16,9 kg
    kabellängd 1,8 m
    Produktslag Bandslipar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 077550 BS200P
    EAN/GTIN 4061792226050
    Tillverkarens nummer 604220000

    Benämning

    Utförande:

    Dubbelslipmaskin för slipning, skärpning, avgradning och, om en ståltrådsborste används, även avrostning av stål och metaller. Den integrerade LED-lampan lyser upp arbetsområdet optimalt. Maximal jämnhet och lång livslängd på skivorna möjliggörs av de högkvalitativa monteringsflänsarna.
    • Arbetsstyckesstöd som kan justeras utan verktyg.
    Den universella kombinerade bandslipmaskinen med slipband och slipskiva är idealisk för arbete på trä och metall.
    • Stor sliparm som kan lutas kontinuerligt 90 grader för två vanliga slipbandslängder.
    • Verktygslös tiltjustering av bandsliparmen.
    • Sugkoppling på bandsliparmen, lämplig för vanliga anslutningshylsor.
    • Lämplig för användning av rundborstar med ståltråd för rostborttagning.
    • Integrerad LED-lampa för optimal belysning av arbetsområdet.
    • Flexibelt arbete på den stora slipytan eller alternativt på avrundningen av sliparmen.
    • Sugkoppling på bandsliparmen, lämplig för vanliga anslutningshylsor.
    • Gummidrivhjul i sliparmen med spår för snabb värmeavledning.
    • Snabbt, verktygslös byte av slipbanden efter öppning av lock.
    • Maximal jämnhet och lång livslängd för skivorna tack vare högkvalitativa monteringsflänsar.

    Leveransinnehåll:

    Med normalkorund-slipskiva 60 N, vävt slipband K 60, gnistskyddsglas, arbetsstyckesstöd och insexnyckel.

    Anmärkning:

    Passande slipskivor finns från nr 596100 och nr 568733.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen