Dubbelslipmaskin 400 V DSD200P

Art-nr: 077541 DSD200P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning DSD 200 Plus
    Energiförsörjning Nätdriven
    effekt 400 V
    effektförbrukning 750 W
    maximalt varvtal: 2 980 min-1
    slipskivans ⌀ D 200 mm
    slipskivans tjocklek T 25 mm
    slipskivans hål-⌀ H 32 mm
    vikt 17,8 kg
    kabellängd 1,8 m
    Produktslag Dubbelslipmaskin

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 077541 DSD200P
    EAN/GTIN 4061792226043
    Tillverkarens nummer 604210000

    Benämning

    Utförande:

    Dubbelslipmaskin för slipning, skärpning, avgradning och, om en ståltrådsborste används, även avrostning av stål och metaller. Den integrerade LED-lampan lyser upp arbetsområdet optimalt. Maximal jämnhet och lång livslängd på skivorna möjliggörs av de högkvalitativa monteringsflänsarna.
    • Arbetsstyckesstöd som kan justeras utan verktyg.
    • Dubbelslipmaskin med trefasmotor med särskilt högt vridmoment som är lämplig för höga belastningar.
    • Dubbelsidig sugkoppling, lämplig för vanliga anslutningshylsor.
    • Stort, tiltbart verktygsstöd med praktisk V-spår för slipning av svetsnålar.
    • För slipning, skärning, avgradning och avrostning av stål och metaller.
    • Lämplig för användning av rundborstar med ståltråd för rostborttagning.
    • Integrerad LED-lampa för optimal belysning av arbetsområdet.
    • Låg ljudnivå, låg vibration, underhållsfri induktionsmotor.
    • Maximal jämnhet och lång livslängd för skivorna tack vare högkvalitativa monteringsflänsar.
    • Återstartskydd: Förhindrar oavsiktlig start efter strömavbrott.

    Leveransinnehåll:

    Inkluderar normalkorund-slipskivor 36 P och 60 N, gnistskyddsglasögon, arbetsstyckesstöd och sexkantsnycklar.

    Anmärkning:

    Passande slipskivor finns från nr 596100 och nr 568733.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen