Bänkslipmaskin DS, 400 V DS04/150

Art-nr: 077512 DS04/150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning DS04/150
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 250 W
maximalt varvtal: 2 900 min-1
slipskivans ⌀ D 150 mm
slipskivans tjocklek T 25 mm
slipskivans hål-⌀ H 51 mm
vikt 14 kg
Produktslag Dubbelslipmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077512 DS04/150
EAN/GTIN 2050001674166
Tillverkarens nummer DS04/150

Benämning

Utförande:

Motorn har en extremt lugn gång som garanterar lång livslängd även vid kontinuerlig användning. Levereras utan slipskivor.
Mycket robusta dubbelslipmaskiner för trefas växelström i bordsutförande. Stabila arbetsstyckstopp, återstartspärr och ögonskyddssköldar garanterar hög säkerhet för användaren.

Anmärkning:

Passande slipskivor finns från nr 596100.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen