Bänkslipmaskin DS, 400 V DS04/175

Art-nr: 077512 DS04/175
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning DS04/175
    Energiförsörjning Nätdriven
    effektförbrukning 250 W
    maximalt varvtal: 2 900 min-1
    slipskivans ⌀ D 175 mm
    slipskivans tjocklek T 25 mm
    slipskivans hål-⌀ H 51 mm
    vikt 15 kg
    Produktslag Dubbelslipmaskin

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 077512 DS04/175
    EAN/GTIN 2050001674173
    Tillverkarens nummer DS04/175

    Benämning

    Utförande:

    Motorn har en extremt lugn gång som garanterar lång livslängd även vid kontinuerlig användning. Levereras utan slipskivor.
    Mycket robusta dubbelslipmaskiner för trefas växelström i bordsutförande. Stabila arbetsstyckstopp, återstartspärr och ögonskyddssköldar garanterar hög säkerhet för användaren.

    Anmärkning:

    Passande slipskivor finns från nr 596100.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen