Vinkelslipmaskiner WEV15-125

Art-nr: 077132 WEV15-125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning WEV 15-125 Quick
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 550 W
Tomgångsvarvtal 2 800 min-1 - 11 000 min-1
anslutningsgänga M14
maximal skiv-⌀ 125 mm
vikt 2,5 kg
kabellängd 4 m
Mjukstart ja
Återstartspärr ja
anmärkning Snabbytessystem
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077132 WEV15-125
EAN/GTIN 4007430243751
Tillverkarens nummer 600468000

Benämning

Utförande:

Du definierar gränsen – inte din maskin.
Med enheter från 850 till 1 900 watt hittar du rätt vinkelslipmaskiner för varje krav och varje applikation.
Robust, genomdragsstark vinkelslipmaskin och hastighetskontroll gör att arbetet kommer snabbt framåt.
  • Metabo S-automatic mekanisk säkerhetskoppling: minimerar kick-back när skivan blockeras.
  • Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd.
  • Växelhuset kan roteras i steg om 90 grader för vänsterhandsmanövrering eller för frånkoppling.
  • Konstant varvtal under belastning.
  • Högsta möjliga livslängd vid extrema tillämpningar: robust, genomdragsstark vinkelslipmaskin med hastighetskontroll och högsta effekttäthet i sin klass gör att arbetet kommer snabbt framåt.
  • Längre livslängd, mer kraft: Metabo Marathon-motor med patenterat dammskydd, upp till 20 % mer överbelastningskapacitet och 50 % mer vridmoment.
  • Verktygsfri, snabb skivväxling med en knapptryckning med Metabo M-Quick-systemet.
  • Skyddskåpa som kan justeras utan verktyg; kan fästas på ett vridsäkert sätt.
  • Extra handtag Metabo VibraTech (MVT) med låga vibrationer.
  • Avstängningskolborstar för att skydda motorn.

Leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, extra handtag och nyckel för tvåhåls låsmuttrar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen