Vinkelslipmaskiner WEPBA19125

Art-nr: 077132 WEPBA19125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning WEPBA 19-125 Q DS
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 900 W
Tomgångsvarvtal 11 000 min-1
anslutningsgänga M14
maximal skiv-⌀ 125 mm
vikt 2,7 kg
kabellängd 4 m
Mjukstart ja
Återstartspärr ja
Kickbackstopp ja
anmärkning Snabbytessystem
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077132 WEPBA19125
EAN/GTIN 4061792224803
Tillverkarens nummer 613114000

Benämning

Utförande:

Du definierar gränsen – inte din maskin.
Med enheter från 850 till 1 900 watt hittar du rätt vinkelslipmaskiner för varje krav och varje applikation.
Utrustad för industriell användning med kraftfull 1 900 watt och M-Brush-teknik (servicefria kolborstar med 3 gånger så lång livstid för en hel maskinlivslängd).
  • Integrerad Autobalancer för upp till 50 % mindre hand-arm vibrationer, längre maskinlivslängd och upp till dubbelt så lång livslängd för slipskivorna.
  • Ergonomisk paddelbrytare med dödmansfunktion.
  • Snabbaste bromssystem för maximalt användarskydd: Den patenterade mekaniska skivbromsen stoppar skivan efter avstängning även vid strömavbrott inom 2 sekunder.
  • Stålögla för att säkra arbete på hög höjd.
  • Metabo S-automatic mekanisk säkerhetskoppling: minimerar kick-back när skivan blockeras.
  • Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd.
  • Växelhuset kan roteras i steg om 90 grader för vänsterhandsmanövrering eller för frånkoppling.
  • Konstant varvtal under belastning.
  • Längre livslängd, mer kraft: Metabo Marathon-motor med patenterat dammskydd, upp till 20 % mer överbelastningskapacitet och 50 % mer vridmoment.
  • Verktygsfri, snabb skivväxling med en knapptryckning med Metabo M-Quick-systemet.
  • Skyddskåpa som kan justeras utan verktyg; kan fästas på ett vridsäkert sätt.
  • Extra handtag Metabo VibraTech (MVT) med låga vibrationer.

Leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, extra handtag och nyckel för tvåhåls låsmuttrar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen