Ackumulator- vinkelslipmaskin GWS 18V15C

Art-nr: 077120 18V15C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V
  • app-anslutning: OneKey

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GWS 18V-15 C
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt varvtal: 9 800 min-1
maximal skiv-⌀ 125 mm
maximalt kapdjup 34 mm
Vikt utan batteri 2,2 kg
vikt 2,2 kg
maximala vibrationer enligt EN 4 m/s2
överbelastningsskydd Ja
Dödmanskoppling Nej
Mjukstart Nej
Återstartspärr Ja
Kickbackstopp Ja
app-anslutning OneKey
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077120 18V15C
EAN/GTIN 3165140964555
Tillverkarens nummer 06019H6000

Benämning

Utförande:

  • Tack vare den nya BITURBO-tekniken 50 % snabbare skärning och metallavverkning. Samma kapacitet som för en kabelansluten vinkelslip.
  • Ökad säkerhet genom intelligent bromssystem​, Soft Start, Kick Back- och Drop Control.
  • Inställning av enskilda hastighetssteg med manöverpanel och Bluetooth Connectivity​.
  • Möjlighet att eftermontera Connectivity-modulen.

Leveransinnehåll:

Utan ackumulator och laddare, inklusive skyddskåpa, monteringsfläns, spännmutter, extra handtag.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073854 och nr 073866.
Passande ProCORE 18 V-batterier och startset finns under nr 073857 stl. C18 och nr 073865 stl. C18.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen