{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | GWS 18V-180P | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt varvtal: | 6 100 min-1 | |
maximal skiv-⌀ | 180 mm | |
maximalt kapdjup | 61 mm | |
vikt | 2,8 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 4,1 m/s2 | |
Återstartspärr | Ja | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
anmärkning | Dödmanskontakt | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 077120 18V-180P | |
EAN/GTIN | 4053423246209 | |
Tillverkare | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |