Kompaktvinkelslipmaskin 7222796

Art-nr.: 077111 7222796
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning CG10-125
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 000 W
maximalt varvtal: 11 000 min-1
maximala vibrationer enligt EN 8,5 m/s2
maximal skiv-⌀ 125 mm
maximalt kapdjup 35 mm
vikt 2,1 kg
nätspänning 240 V
nätfrekvens 50 Hz
Återstartspärr ja
anmärkning kort utförande
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077111 7222796
EAN/GTIN 4014586894980

Benämning

Utförande:

FEIN − kompakt vinkelslip ⌀ 125 mm.
  • Robust, kraftfull motor för daglig användning.
  • Starkt användarskydd genom rekylövervakning, återstartskydd och vibrationsdämpande handtag
  • Hög överbelastningsförmåga tack vare direkt motorylning, växelhuvudet vridbart i steg om 90° (optimal brytarposition allt efter tillämpning).
  • Snabbt verktygslöst byte av slipmedel tack vare snabbspännnmuttern.

Leveransinnehåll:

Handtag, skyddskåpa, spännmutter, nyckel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen