{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | CG17-125INOX | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 700 W | |
maximalt varvtal: | 2 200 min-1 - 7 500 min-1 | |
maximala vibrationer enligt EN | 5 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
maximalt kapdjup | 35 mm | |
vikt | 2,4 kg | |
kabellängd | 4 m | |
nätspänning | 230 V | |
nätfrekvens | 50 Hz | |
Dödmanskoppling | nej | |
Mjukstart | ja | |
Återstartspärr | ja | |
anmärkning | Varvtalselektronik | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 077111 7222916023 | |
EAN/GTIN | 4014586900353 |