Vinkelslip GWX 19-125S

Art-nr: 077050 19-125S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: kartong

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning kartong
tillverkarens beteckning GWX 19-125 S
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 900 W
varvtalsområde 2 800 min-1 - 11 500 min-1
maximal skiv-⌀ 125 mm
vikt 2,5 kg
Återstartspärr ja
anmärkning Variabelt varvtal; Kickback Control
Serie X-LOCK system
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077050 19-125S
EAN/GTIN 3165140962490
Tillverkarens nummer 06017C8002

Benämning

Utförande:

  • Enkel och snabb: Enkelt byte av vinkelsliptillbehör utan delar att kassera och extra verktyg.
  • Ingen extranyckel behövs längre.
  • Omfatttande: Stort urval av vinkelslipar och tillbehör med full bakåtkompatibilitet.
  • Maximal komfort genom ett till100 % verktygslöst och snabbt tillbehörsbyte.
  • Tillförlitlig: Rotationsriktningsberoende tillbehör kan inte längre monteras fel tack vare det innovativa X-LOCK-systemet. Högsta möjliga användarskydd genom en ljudsignal vid korrekt montering.
  • Snyggt arbete utan fula repor! Mindre utpräglade och färre slipspår med X-LOCK vinkelslipar.
Vinkelslip 125 mm med 1 900 W motor. X-Lock-system.

Leveransinnehåll:

Inklusive Vibration Control extrahandtag, skyddskåpa och kartong.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen