{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | X-LOCK system | |
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt | |
tillverkarens beteckning | GWX 18V-10 SC | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
varvtalsområde | 4 500 min-1 - 9 000 min-1 | |
verktygsfäste | X-LOCK system | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
vikt | 2 kg | |
Återstartspärr | Ja | |
Kickbackstopp | Ja | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
anmärkning | Variabelt varvtal; återinkopplingsskydd; Drop Control | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 077011 GWX1810SC | |
EAN/GTIN | 3165140962452 |