{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | MAB485 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 150 W | |
varvtalsområde 1:a växeln | 50 min-1 - 250 min-1 | |
varvtalsområde 2:a växeln | 100 min-1 - 450 min-1 | |
form verktygshållare | MK2 | |
mått verktygshållare | 19 mm Weldon | |
maximal kärnborr-⌀ i stål | 40 mm | |
maximal gängtapps-⌀ i stål | M16 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 18 mm | |
maximal sänk-⌀ | 40 mm | |
maximal brotsch-⌀ | 18 mm | |
längd magnetfot | 84 mm | |
bredd magnetfot | 168 mm | |
arbetsslag | 160 mm | |
vikt | 13 kg | |
Längd | 295 mm | |
Bredd | 175 mm | |
höjd | 440 mm | |
Produktslag | Kärnborrmaskin |
Artikelnummer | 076535 MAB485 | |
EAN/GTIN | 4250187513688 | |
Tillverkarens nummer | MAB485 |