Kärnborrmaskin SB, Typ: MAB485

Art-nr.: 076536 MAB485
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning MAB485
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 150 W
varvtalsområde 1:a växeln 50 min-1 - 250 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 100 min-1 - 450 min-1
form verktygshållare MK2
mått verktygshållare 19 mm Weldon
maximal kärnborr-⌀ i stål 40 mm
maximal gängtapps-⌀ i stål M16 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 18 mm
maximal sänk-⌀ 40 mm
maximal brotsch-⌀ 18 mm
längd magnetfot 84 mm
bredd magnetfot 168 mm
arbetsslag 160 mm
vikt 13 kg
Längd 295 mm
Bredd 175 mm
höjd 440 mm
Produktslag Kärnborrmaskin

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 076536 MAB485
EAN/GTIN 4250187513688
Tillverkarens nummer MAB 485SB
Tillverkare BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Benämning

Utförande:

  • Inbyggd invändig smörjning, magnetindikator för kontroll av magnetkraften.
  • Inbyggd skäroljebehållare, komplett kabeldragning i kåpan.
  • Växel dränkt i oljebad.

Kärnborrmaskin medSwivel Base, ett justeringsalternativ vid tillkopplad magnet. Svängområde från upp till 20° till båda sidorna och steglös fram- och bakåtjustering (15 mm).
Kraftfulla allroundmaskiner för alla slag av material till borrning, gängskärning, brotschning och försänkning. Höger- / vänstergång, helvågsreglerelektronik, verktygsfäste med Keyless snabbytesborrsystem och termiskt skydd som möjliggör mångsidiga användningsalternativ. Inklusive kärnborr ⌀ 14 / 18 / 22 mm, skärdjup 30 mm; inklusive snabbspännborrchuck SSBF 1 − 16 mm. Gängtappadapter M10 / M12 / M16.

Användningsdata:

Den steglösa varvtalsregleringen med den kraftfulla växlingen möjliggör användning av gängtappar, spiralborrar, brotschning, försänkare och kärnborrar i de flesta typer av material.

Leveransinnehåll:

Inklusive väska, kärnborrfäste, utstötarstift för kärnborr, säkerhetskedja, magnetisk spånkrok, smörjsystem och manöververktyg.

Anmärkning:

  • Kärnborrar hittar du under nr 118780 till118825.
  • Kärnborrmaskiner med automatisk matning, vakuumspännplatta och rörspännanordningar på begäran.
  • Tryckluftsdrivna kärnborrmaskiner med ATEX-standard på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen