Sladdlös borrhammare GBH18V24C

Art-nr: 075515 GBH18V24C
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V
  • form verktygshållare: SDS-Plus

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GBH 18V-24 C
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 18 V
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 30 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 24 mm
maximal slagfrekvens 4 350 min-1
slagenergi 2,4 J
form verktygshållare SDS-Plus
vikt 2,9 kg
maximala vibrationer enligt EN 16 m/s2
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Slagborrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075515 GBH18V24C
EAN/GTIN 4053423235067
Tillverkarens nummer 0611923003

Benämning

Utförande:

18 V batteridriven slagborrmaskin med SDS-plus verktygsfäste och borstlös motor.
  • Överlastskydd för skydd av användaren och maskinen.
  • Höger-/vänstergång.
  • Synnerligen robust: Electronic Motor Protection stänger av motorn vid överlast; fullt funktionsduglig även efter falltest från 2 m ned på betong.
Batteridriven slagborr med integrerad Bluetooth Connectivity-modul.
  • KickBack Control och Vibration Control.
  • User Interface för val av verktygsläge (Auto/favorit).

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 18V / 5,0 Ah litiumjonbatterier, laddare, djupstopp, 1/1 L-BOXX-inlägg för apparat och laddare och L-BOXX.

Anmärkning:

Passande HM-slagborrmaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen