{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Metabox | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
tillverkarens beteckning | SSW 18 LTX 800 BL | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös | |
Vridmomentsteg | 12 | |
maximalt vridmoment | 800 Nm | |
Tomgångsvarvtal | 0 min-1 - 2 575 min-1 | |
maximal slagfrekvens | 3 300 min-1 | |
största lossbrytningsmoment | 1200 Nm | |
verktygsfäste | Utvändig 4-kant | |
mått verktygshållare | 1/2 tum | |
Vikt utan batteri | 1,95 kg | |
typisk användning | Heavy Duty | |
Produktslag | Slagskruvdragare |
Artikelnummer | 074061 18LTX800 | |
EAN/GTIN | 4061792228733 | |
Tillverkarens nummer | 602403850 |