{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Metabox | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
tillverkarens beteckning | SSW 18 LTX 1750 BL | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös | |
Vridmomentsteg | 12 | |
maximalt vridmoment | 1 750 Nm | |
Tomgångsvarvtal | 0 min-1 - 1 650 min-1 | |
maximal slagfrekvens | 2 450 min-1 | |
största lossbrytningsmoment | 2100 Nm | |
verktygsfäste | Utvändig 4-kant | |
mått verktygshållare | 3/4 tum | |
Vikt utan batteri | 3 kg | |
typisk användning | Heavy Duty | |
Produktslag | Slagskruvdragare |
Artikelnummer | 074061 18LTX1750 | |
EAN/GTIN | 4061792202450 | |
Tillverkarens nummer | 602402850 |