Radio, batteri/nät M18RC

Art-nr: 073960 M18RC
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

datautgång USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18RC-0
Antal ingående batterier 0
Batterispänning 18 V
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Längd 304 mm
Bredd 304 mm
höjd 381 mm
vikt 7,7 kg
Produktslag Radio

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073960 M18RC
EAN/GTIN 4002395005420
Tillverkarens nummer 4933446639

Benämning

Utförande:

Robust, stänkvattenskyddad (IP54) byggradio för nät- och batteridrift.
  • Laddningsfunktion för Milwaukee 18 V-batterier.
  • Bluetooth-funktion med 30 m räckvidd.
  • 12 V USB-uttag för laddning av mobiltelefoner eller för drivning av portabla ljudspelare.
  • Drift med Milwaukee 18 V-batterier eller med 230 V nätspänning.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel, 2 buffertbatterier, AUX-anslutningskabel, utan batterier.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen