Radio, batteri/nät 4933492344

Art-nr: 073960 4933492344
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

datautgång Bluetooth-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18RADDAB+G2-018V/-
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
Energiförsörjning Batteridriven; Batteridriven; Nätdriven
Längd 515 mm
Bredd 228 mm
höjd 218 mm
vikt 5 kg
Produktslag Radio

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073960 4933492344
EAN/GTIN 4058546417116

Benämning

Utförande:

Robust, stänkvattenskyddad (IP54) byggradio för nät- och batteridrift.
Bluetooth-batteriradio med kraftfullt ljudsystem.
  • Stötabsorberande ändstycken skyddar mot fall
  • USB C-anslutning för laddning av mobila apparater
  • Upp till 13 timmars drift med ett Milwaukee 18V/5Ah-batteri.
  • Fungerar med Milwaukee 18 V-batterier eller 230 V nätspänning.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel, 2 buffertbatterier, AUX-anslutningskabel, utan batterier.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen