Batteridriven vinkelskruvdragare CLBA653

Art-nr: 071142 CLBA653
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
momentintervall 16 Nm - 65 Nm
varvtalsområde 12 min-1 - 115 min-1
Vikt utan batteri 1,93 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 071142 CLBA653
EAN/GTIN 697099373209

Benämning

Utförande:

De kabellisa montageverktygen Cleco® CellClutch™ är intelligenta men ändå enkla att använda och inför programmerbarhet i montagelinien med klassisk räknefunktion. Precision och repeternoggrannhet med CMK-värde > 1.67 (med tolerans ± 10 % i överensstämmelse med ISO 5393).
  • Enkel att programmera: Programmera varvtal och skruvdragningar i flera steg, så undviker du fel och förbättrar produktiviteten.
  • Beprövad Cleco-koppling: Erbjuder tillförlitlighet och lång livstid i produktionslinjen.
  • Operatörsstatusljus: Färgdisplay för skruvdragnings- och satsräkningsstatus.
  • Flerfärgslysdiod: Arbetslampa för extra ”OK/NOK”-operatörskvittering och samtidig belysning av ditt arbetsstycke.
  • Programmerbara skruvstrategier: Eliminera gängskador och åtdragningsfel med programmerbara hastigheter och strategier.
  • Enhetlig batteriplattform.

Leveransinnehåll:

Utan hylsnyckelinsats, utan batterier och utan laddare.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073827 storlek MB18; 073816 storlek MB18 samt under nr 073840. För att ställa in vridmomentet behövs en förinställningsapparat, sådana finns från och med nr 654381.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen