Batteridriven vinkelskruvdragare, Typ: CLBA083

Art-nr.: 071142 CLBA083
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 0
Batterispänning 18 V
batterikapacitet 3 Ah
momentintervall 2,2 Nm - 8 Nm
varvtalsområde 92 min-1 - 915 min-1
mått verktygshållare 3/8 tum
fästprofil verktygshållare Fyrkant
Vikt utan batteri 1,46 kg
höjd 76 mm
Längd 452,4 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Skruvdragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 071142 CLBA083
EAN/GTIN 697099651482
Tillverkarens nummer CLBA083
Tillverkare Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de

Benämning

Utförande:

De kabellisa montageverktygen Cleco® CellClutch™ är intelligenta men ändå enkla att använda och inför programmerbarhet i montagelinien med klassisk räknefunktion. Precision och repeternoggrannhet med CMK-värde > 1.67 (med tolerans ± 10 % i överensstämmelse med ISO 5393).
  • Enkel att programmera: Programmera varvtal och skruvdragningar i flera steg, så undviker du fel och förbättrar produktiviteten.
  • Beprövad Cleco-koppling: Erbjuder tillförlitlighet och lång livstid i produktionslinjen.
  • Operatörsstatusljus: Färgdisplay för skruvdragnings- och satsräkningsstatus.
  • Flerfärgslysdiod: Arbetslampa för extra ”OK/NOK”-operatörskvittering och samtidig belysning av ditt arbetsstycke.
  • Programmerbara skruvstrategier: Eliminera gängskador och åtdragningsfel med programmerbara hastigheter och strategier.
  • Enhetlig batteriplattform.

Leveransinnehåll:

Utan hylsnyckelinsats, utan batterier och utan laddare.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073827 storlek MB18; 073816 storlek MB18 samt under nr 073840. För att ställa in vridmomentet behövs en förinställningsapparat, sådana finns från och med nr 654381.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen