{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 12 V | |
tillverkarens beteckning | GSR 12V-15 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 12 V | |
motorkonstruktion | 2-polig motor | |
maximalt vridmoment mjukt | 15 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 30 Nm | |
varvtalsområde 1:a växeln | 0 min-1 - 380 min-1 | |
varvtalsområde 2:a växeln | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 0 mm - 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 19 mm | |
vikt | 1 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
typisk användning | Medium | |
lämpligt för material | Trä; Stål | |
Produktslag | Borrskruvdragare | |
USP1 | 12 V 2-polig motor | |
USP2 | Snabbspännchuckens spännområde 0 - 10, med mjukt handtag, med laddnivåindikator för batteriet |
Artikelnummer | 070240 GSR1215B | |
EAN/GTIN | 3165140895248 | |
Tillverkarens nummer | 060186810F |