Litiumjonbatteri B12 V

Art-nr: 073859 B12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
92 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning GBA 12 V 6.0 Ah
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 6 Ah
Batterispänning 12 V
passar för Bosch 12 V
Vikt per batteri 385 g
Produktslag Ackumulator

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073859 B12
EAN/GTIN 3165140894579
Tillverkarens nummer 1600A00X7H

Benämning

Utförande:

Kompakta, högeffektiva litiumjonbatterier.
  • Ingen Memory-effekt.
  • Inga effektförluster.
  • Låg självurladdning.
  • Snabb laddning av batterierna.
  • Mycket bra effekt även vid temperaturer under 0 °C.