Batteridriven spärrskruvdragare M12FIR12-0

Art-nr: 070228 M12FIR12-0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
124 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12FIR12-0
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 12 V
maximalt vridmoment hårt 81 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 175 min-1
verktygsfäste Fyrkant 1/2 tum
Utförande Spärr-skruvdragare
vikt 1,5 kg
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
typisk användning Strong
lämpligt för material Trä
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070228 M12FIR12-0
EAN/GTIN 4058546029722
Tillverkarens nummer 4933459800

Benämning

Utförande:

MILWAUKEE − Batteridriven vinkelborrskruvdragare samt spärrskruvdragare
  • REDLINK™ elektronik med steglös varvtalsreglering, H/V-gång och överlastskydd.
  • Lysdiodlampa för belysning av arbetsområdet.
  • Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.
Kompakt design för snabb åtkomst i alla applikationer t.ex. vid arbete med motorer eller transmissioner.
Borstlös POWERSTATE™-motor med förstärkt växellåda och kapsling för lång livslängd.
REDLINK PLUS™-elektronik för intelligent effekthantering.

Fördel:

REDLINK PLUS™-elektronik.

Leveransinnehåll:

Utan ackumulator och utan laddare.
Inklusive adapter 1/2 tum till 3/8 tum.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073814 och 073839.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen