Batteridriven spärrskruvdragare M12FHIR38

Art-nr: 070228 M12FHIR38
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12FHIR38
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 12 V
maximalt vridmoment hårt 47 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 450 min-1
verktygsfäste Fyrkant 3/8 tum
Utförande Spärr-skruvdragare
vikt 1,4 kg
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
typisk användning Strong
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070228 M12FHIR38
EAN/GTIN 4058546341053
Tillverkarens nummer 4933478172

Benämning

Utförande:

MILWAUKEE − Batteridriven vinkelborrskruvdragare samt spärrskruvdragare
  • REDLINK™ elektronik med steglös varvtalsreglering, H/V-gång och överlastskydd.
  • Lysdiodlampa för belysning av arbetsområdet.
  • Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.

Leveransinnehåll:

Utan ackumulator och utan laddare.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073814 och 073839.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen