Utförande:
QuickIN-tillbehör för utökning av alla FEIN batteridrivna borrskruvdragare med QuickIN gränssnitt inom tillämpningsområdena skruvdragning och gängslkärning.
VARIO-adapter 1/2 tum, kompatibel med slagskruvdragare, gör slagskruvdragare dessutom till en gängtapp och utökar därmed tillämpningsmöjligheterna med en extra fullständig maskin. För alla slagskruvdragare med ett verktygsfäste med 1/2 tums ytterfyrkant. Enkelt och verktygslöst byte av FEIN VARIO-förbrukningsmaterial.
Enkel maskinell borrning, försänkning och gängskärning upp till M30.
Tillbehör-gränssnitt: 1/2 tums ytterfyrkant ISO 1174-2 E/F 12,5; ⌀30 mm; längd 53,2 mm; verktygsfäste: VARIO-bitsaxel; material: Hårdmetall; hål-⌀ spiralborr i stål 12 mm; gängskärning M30.
Från och med M18 rekommenderar vi FEIN VARIO-adaptern 3/4 tum med större maskin för snabbare arbetsförlopp. Till skillnad från borrskruvdragare erbjuder slagskruvdragare en lättare och mer kraftfull arbetsupplevelse vid gängskärning. Adaptern är lätt att fästa och är säkrad med en låsfjäder eller låsring för kontinuerlig användning.
Passar till:
Allt FEIN VARIO-tillbehör – spiralborr, konisk försänkare och gängtapp.