Tillbehör för handskruvdragare Quick-In THREAD-SET

Art-nr: 070208 THREAD-SET
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Skruvdragartillsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070208 THREAD-SET
EAN/GTIN 4014586404851
Tillverkarens nummer 64203003010

Benämning

Utförande:

QuickIN-tillbehör för utökning av alla FEIN batteridrivna borrskruvdragare med QuickIN gränssnitt inom tillämpningsområdena skruvdragning och gängslkärning.
Gängskärningsadapter med 2 spännhylsor för skaftdiameter 4,5 och 6 mm för skärning av gängdimensioner M4 / M5 / M6 / M8. Tillförlitlig fasthållning av gängtappen i fyrkanten, förhindrar lossglidning. Kompatibelt med alla FEIN batteridrivna skruvdragare med QuickIN / QuickIN MAX-gränssnitt.

Leveransinnehåll:

1 st gängtappadapter QuickIN, inkl. 2 spänntänger för skaftdiameter 4,5 och 6 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen