Sladdlös slagborrmaskin/skruvdragare M12FPD2XK

Art-nr: 070110 M12FPD2XK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12FPDXKIT-202X
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 12 V
motorkonstruktion FUEL™
maximalt vridmoment 37 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 450 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 1 700 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 35 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 13 mm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion 30,8 m/s2
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion <2,5 m/s2
vikt 1,2 kg
typisk användning Strong
lämpligt för material Trä; Murverk; Betong; Stål
Produktslag Slagborrskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070110 M12FPD2XK
EAN/GTIN 4058546220839
Tillverkarens nummer 4933464138

Benämning

Utförande:

  • Kraftfull batteridriven slagborrskruvdragare med 2 hastigheter och momentinställning i flera steg.
  • REDLITHIUM-ION™ Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.
  • Robust metallväxelhus för lång livstid.
  • FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning.
  • Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
  • Borstlös POWERSTATE™-motor (inte storlek M18BPD4) för högsta möjliga verkningsgrad. Mycket litet slitage och upp till 10 gånger livslängden för standard DC-motorer.
  • REDLINK PLUS™-elektronik - överlastskydd och effektreglering.
FUEL™ högeffektiv sladdlös mutterdragare med 6-in-1-skruvlösning. Avtagbart borrchuckssystem med 3 adaptrar för maximal flexibilitet.

Fördel:

6 i 1-skruvlossning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumonbatterier, laddare, transportväska (HD-box) och bältesclips, 13 mm snabbytes-/snabbspännborrchuck, excentertillsats, vinkelskruvdragartillsats.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073814073816, 073827 och 073840.
Lämplig Bluetooth-spårningsmodul hittas under 070103 BTT-1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen