Sladdlös slagborrmaskin/skruvdragare GSB1821

Art-nr: 070105 GSB1821
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    förpackning Systemväska, (L-Boxx)
    passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
    tillverkarens beteckning GSB 18V-21
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 2
    Batterityp Litiumjon
    batterikapacitet 2 Ah
    Batterispänning 18 V
    motorkonstruktion 4-polig DC-motor
    maximalt vridmoment mjukt 21 Nm
    maximalt vridmoment hårt 55 Nm
    maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 480 min-1
    maximalt varvtal 2:a växeln 1 800 min-1
    spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
    maximal spiralborr-⌀ i stål 10 mm
    maximal spiralborr-⌀ i trä 35 mm
    maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion 2,5 m/s2
    vikt 1,5 kg
    typisk användning Medium
    lämpligt för material Murverk; Betong; Sten; Stål
    Produktslag Slagborrskruvdragare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 070105 GSB1821
    EAN/GTIN 3165140979436
    Tillverkarens nummer 06019H1107

    Benämning

    Utförande:

    Bosch batteridriven slagskruvdragare för mycket krävande skruvdragnings-, borr- och slagborrtillämpningar.
    • Electronic Cell Protection (ECP) skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.
    • Electronic Motor Protection (EMP) skyddar motorn mot överlast.
    • Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.
    • Praktiskt bältesclips (inte 070104).
    • Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.
    • Snabborrchuck.

    Robust sladdlös borrskruvdragare med kraftfull motor.
    Med motorbroms.

    Fördel:

    Electronic Motor Protection.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 2 st 18 V / 3,0 Ah litiumjonbatterier, laddare och L-BOXX.

    Anmärkning:

    Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och 073866.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen