{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 15 cNm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Bitshållare | F 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 100 mm | |
momentintervall | 2 cNm - 15 cNm | |
momentintervall | 0,02 Nm - 0,15 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,1 cNm | |
⌀ | 16 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 50 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659939 15 | |
EAN/GTIN | 4560138455906 | |
Tillverkarens nummer | RTD15CN |