{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
för skärhuvudsdiameter D | 10 mm | |
fäste | weldon-skaft | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Invändig | ja | |
Utvändig diameter d1 | 9,8 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Effektiv längd L1 | 24 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 5 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 210557 10 | |
EAN/GTIN | 4045197557735 | |
Tillverkarens nummer | 210557 10 |