{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Backbredd A | 80 mm | |
spännvidd b | 65 mm | |
backhöjd C | 30 mm | |
grundhållarlängd a | 233 mm | |
totalhöjd c | 64 mm | |
vikt | 4 kg | |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke |
Artikelnummer | 365045 80 | |
EAN/GTIN | 4045197771018 | |
Tillverkarens nummer | 365045 80 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Handskruvstycken till borrmaskiner, Backbredd A: 80mm
på begäran
I lager
282 styck i lager
1 053,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
104 styck i lager
1 462,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
645 styck i lager
3 391,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
backhöjd C | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
totalhöjd c | 64 mm | 64 mm | 65 mm |
vikt | 4 kg | 4 kg | 5,7 kg |
grundhållarlängd a | 233 mm | 158 mm | 238 mm |
spännvidd b | 65 mm | 77 mm | 120 mm |
Produktslag | Borrmaskinskruvstycke | Borrmaskinskruvstycke | Borrmaskinskruvstycke |