{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 09T304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PV720 | |
Skärmaterial | Cermet | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | GK | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 270 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260196 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664726912 | |
Tillverkarens nummer | TLD64043 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T304 PV720
på begäran
I lager
186 styck i lager
120,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 609 styck i lager
Från
1
st
118,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
98,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod vändskär | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Skärmaterial | Cermet | Cermet |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3 mm | |
spån-brytare | GK | SM |