{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
bredd B | 22 mm | |
höjd h | 13,8 mm | |
kontinuerlig belastbarhet | 40 Nm | |
stickmått S | 17,5 mm | |
Antal tänder | 22 | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Omställbar spärrnyckel | Ja | |
Spärrnyckel med utstötare | Nej | |
Produktslag | Spärrhuvud |
Artikelnummer | 657600 1-1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754140787 | |
Tillverkarens nummer | 58254004 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Omställbart spärrhuvud., Typ-fyrkantsfäste: 1-1/4tum
på begäran
I lager
143 styck i lager
996,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
538 styck i lager
1 011,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
717 styck i lager
618,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum | 1/4 tum |
bredd B | 22 mm | 25 mm | 25 mm |
kontinuerlig belastbarhet | 40 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
insticksskaft | 9×12 mm | 9×12 mm | 9×12 mm |
stickmått S | 17,5 mm | 21 mm | 17,5 mm |
Antal tänder | 22 | 48 | 52 |
Produktslag | Spärrhuvud | Spärrhuvud | Spärrhuvud |