JOKER 6001 Switch U-ringspärrnyckel, omkopplingsbara, 15° vinkel 10 mm

Art-nr: 614875 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 6001 Joker Switch
nyckelvidd 10 mm
nyckellängd L 144 mm
Käftbredd b 20,3 mm
Käfthöjd h1 5,5 mm
Ringhöjd h2 7 mm
ring-⌀ D 18 mm
Ringläge 15 grad
Omtagsvinkel 4,5 grad
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Spärrnyckel, omkopplingsbar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614875 10
EAN/GTIN 4013288183903
Tillverkarens nummer 05020065001

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.
U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.
Ringsidan vinklad 15°, omkopplingsbar

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen