Tångsortiment 5

Art-nr: 954231 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×24

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×24
Bredd 200 mm
Djup 600 mm
bredd i G 8
djup i G 24
Antal verktyg 5
vikt 1,554 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954231 5
EAN/GTIN 4062406097271
Tillverkarens nummer 954231 5

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954231: 1 st.
GARANT kombinationstång nr 700930 strl 180: 1 st.
GARANT polygriptång nr 706001 storlek 250: 1 st.
GARANT spetstång, rak, nr 713040 storlek 200: 1 st.
GARANT spetstång, vinklad, nr 713440 storlek 200: 1 st.
GARANT sidavbitare nr 724840 strl 160: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen