Set de scule de măsurare 7

Cod articol: 952078 7
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
Lăţime 200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Număr de scule 7
Execuţie cu instrument de măsurare
Greutate 1,197 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 952078 7
EAN / GTIN 2050002004085

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952078: 1 buc.
HOLEX Șubler Cod 410200 Ref. 150: 1 buc.
HOLEX Echer cu talpă Cod 452600 Ref. 150×100: 1 buc.
Ac de trasat din carbură HOLEX Cod 458800: 1 buc.
HOLEX Riglă gradată din oţel Cod 461805 Ref. 300: 1 buc.
GARANT Ruletă Cod 462201 Ref. 2,5: 1 buc.
WIHA Riglă gradată din plastic 2 m Cod 466200 Ref. 2: 1 buc.
HOLEX Nivelă cu bulă Cod 467436 Ref. 400: 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.