{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 875 | |
Lungimea tijei | 150×100 mm | |
Precizia | 2 | |
Rectangularitate | 0,035 mm | |
Secţiune transversală a braţelor | 25×5 mm | |
Tip produs | Echer cu talpă |
Cod articol | 452600 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197205780 | |
Număr producător | 452600 150X100 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Echer cu talpă Precizie 2, Lungimea tijei: 150X100mm
La cerere
În stoc
3.036 livrabil imediat
21,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
111,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.774 livrabil imediat
35,70 €
27,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Precizia | 2 | 0 | 1 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Rectangularitate | 0,035 mm | 0,008 mm | 0,018 mm |
Secţiune transversală a braţelor | 25×5 mm | 30×6 mm | 30×6 mm |
Lungimea tijei | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Tip produs | Echer cu talpă | Echer cu talpă | Echer cu talpă |