{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | Carbură | |
⌀ foii D | 305 mm | |
⌀ găurii | 25,4 mm | |
recomandat pentru material | INOX | |
Număr de dinţi | 72 | |
Lăţime de tăiere B | 2,2 mm | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 584004 305 | |
EAN / GTIN | 4045197883728 | |
Număr producător | 584004 305 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de debitat cu dantură plat-trapezoidală INOX, ⌀ pânzei D: 305mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
211,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
144,50 €
109,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi | 72 | 80 | 60 |
⌀ găurii | 25,4 mm | 30 mm | |
Lăţime de tăiere B | 2,2 mm | 2,4 mm | 2,2 mm |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |