{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | Carbură | |
Model dinţi | Dinte plat trapezoidal | |
⌀ foii D | 305 mm | |
⌀ găurii | 25,4 mm | |
recomandat pentru material | Oţel | |
Număr de dinţi | 60 | |
Lăţime de tăiere B | 2,2 mm | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 584008 305 | |
EAN / GTIN | 4045197883742 | |
Număr producător | 584008 305 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de debitat cu dantură plat-trapezoidală Oţel, ⌀ pânzei D: 305mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
144,50 €
109,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
211,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi | 60 | 80 | 72 |
⌀ găurii | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Lăţime de tăiere B | 2,2 mm | 2,4 mm | 2,2 mm |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |