Disc de debitat cu dantură plat-trapezoidală INOX 355 mm

Cod articol: 584004 355
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Model dinţi Dinte plat trapezoidal
⌀ foii D 355 mm
⌀ găurii 25,4 mm
Număr de dinţi 84
Lăţime de tăiere B 2,4 mm
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 584004 355
EAN / GTIN 4045197883735

Descriere

Execuţie:

Armate cu carbură, executate cu mare precizie, cu disc suport rezistent pentru dinţi de ferăstrău aplicaţi, silenţioase. Tăişuri din carbură supradimensionate pentru rectificări dese.

Aplicaţie:

Pânză de debitat universală pentru prelucrarea INOXULUI cu ferăstraie pentru tăieri oblice şi de retezat. Debitare uşoară a ţevilor, tablelor, profilelor şi a materialului solid. Recomandat şi pentru oţel şi materiale neferoase. Nu este recomandat pentru fontă. Tăiere fără bavură, rapidă, fără răcire.