Adaptor cu menghină rapidă TW28A-STC

Cod articol: TW28A-STC
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
Tip produs Agăţătoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TW28A-STC
EAN / GTIN 4008158036922
Număr producător TW28A-STC
L-Număr L80030 428

Descriere

Descriere:

  • Accesorii pentru clemele rapide BESSEY cu placă de bază orizontală STC
  • Cu șurub - pentru utilizarea directă pe masa de sudură
  • Fără șurub - pentru înșurubarea pe extensia TWX

Caracteristică:

  • Orificiu pentru șurubul de fixare: ØM6 mm
  • Șuruburi: Ø28 mm
  • Material/suprafață:
    • Bază din aluminiu, anodizată
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
  • potrivit pentru: STC-VH/STC-HH/STC-IHH

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături