Extensie TW16X

Cod articol: TW16X
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
    Tip produs Prelungitor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol TW16X
    EAN / GTIN 4008158038735
    Număr producător TW16X
    L-Număr L80030 317

    Descriere

    Descriere:

    • Accesoriu pentru adaptoarele cu Menghină rapidă BESSEY TWA-STC, TWVAD și TW28AV
    • materialul rotund poate fi retras continuu în masă prin intermediul inelului de reglare.

    Caracteristică:

    • Șuruburi: Ø16 mm
    • Material/suprafață:
      • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
    • potrivit pentru: TW16A-STC / TW16VAD / TWVAD
    • Călătorie: 15-200 mm

    Notă:

    • Informații privind pericolele:
      • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
      • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
      • În general, îndepărtați murdăria

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături