Stand de testare a forței, cu clemă AE și FH 100 TVL 100FHS71, domeniu de măsurare 100 N

Cod articol: TVL 100FHS71
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
Tip produs Banc de probă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TVL 100FHS71
EAN / GTIN 4045761273672
Număr producător TVL 100FHS71

Descriere

Descriere:

  • Funcționare verticală și orizontală
  • Rezultat de măsurare precisă
  • Nivel ridicat de siguranță pentru măsurători repetate
  • Placă de bază mare, cu flexibilitate ridicată de montare
  • Potrivite pentru toate manometrele de forță SAUTER de până la 500 N (nu sunt incluse)
  • Cârlig cu filet M6 ca standard
  • Unitate digitală de măsurare a lungimii SAUTER ca standard - Interval de măsurare: max. 200 mm - Citibilitate: 0,01 mm - Posibilitatea de setare la zero - Prelungime reglabilă manual
  • Modelul TVL și TVL cu kit de extensie TVL-XL în comparație cu dimensiunile

Caracteristică:

  • Cursa maximă: 230 mm
  • Cursa axului (cursa unei rotații): 3 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H, 151×234×465 mm
  • Greutate netă aprox. 9 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături