Software de evaluare forță-deplasare

Cod articol: AFH FD
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Software

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol AFH FD
    EAN / GTIN 4045761122536
    Număr producător AFH FD

    Descriere

    Descriere:

    • Software de transfer de date pentru măsurători forță-deplasare
    • Programul interoghează simultan datele de măsurare ale unui instrument de măsurare a forței, de exemplu SAUTER FH, și ale unui instrument de măsurare a lungimii, de exemplu SAUTER LB sau SAUTER LD
    • Datele de măsurare ale celor două instrumente sunt transmise în mod continuu la PC, sincronizate de software și transmise sub formă de grafic, precum și într-un format de date liber pentru o prelucrare ușoară în Microsoft Excel®
    • Software-ul AFH FD sau LD este compatibil cu toate dispozitivele din seria SAUTER FC, FH, FL
    • Aceste instrumente de măsurare sunt utilizate de obicei împreună cu standurile de testare SAUTER, în special cu seriile SAUTER și ,. Cu toate acestea, ele pot fi utilizate și cu mașini de testare mecanică
    • Alte funcții de evaluare: - Expansiunea obiectului de testare - Forța de tracțiune și compresiune - Test de sarcină - Arhivarea datelor înregistrate
    • Componența livrării SAUTER AFH FD sau AFH LD: - Software AFH FD sau LD pe DVD- Instrucțiuni de utilizare- Cablu de interfață RS-232 pentru FH (FH-A01)- Cablu de interfață RS-232 pentru FL (FL-A04)- Cablu de interfață USB pentru FL (FL-A01)- Cablu de interfață RS-232 pentru LB (LB-A01)
    • Compatibil cu următoarele sisteme de operare: Microsoft Windows 10
    • Exemplu de comandă pentru un sistem complet de testare: - FH 5K. (instrument digital de măsurare a forței)- LB 300-2. (instrument digital de măsurare a lungimii)- AFH FD (software de deplasare a forței)- TVM 5000N230N.* (stand de testare)- LB-A02* (montare LB pe standul de testare)- 2× AFH 12 (adaptor RS-232/USB)- AC 04* (înregistrare obiect de testare)- 963-163* (forță de calibrare)- 961-150* (lungime de calibrare)* nu este obligatoriu pentru funcționarea software-ului AFH FD

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături