Ochelari de protecție Tech Look Lite KN Mirror R

Cod articol: PS27MIR
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
  • Material pentru lentile: Policarbonat
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
Serie Tech Look Lite
Material pentru lentile Policarbonat
Standard EN 166; EN 170
Tip produs Schutzbrille

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PS27MIR
EAN / GTIN 5036108422111
Număr producător PS27MIR

Descriere

Descriere:

Ochelari de protecție populari, versatili și eleganți, cu temple extrem de flexibile și vârfuri moi, antialunecare, care oferă o potrivire confortabilă chiar și atunci când sunt utilizate pentru perioade lungi de timp. Acoperirile din sticlă certificate KN asigură o vizibilitate excelentă în versiuni clare, chihlimbare și fumurii. Acest model este fără metal. ,

Caracteristică:

  • Model usor
  • Ochelari cu lentila panoramica
  • Tâmple două culori și extrem de flexibile pentru un confort maxim
  • Brate moi si pod nazal din cauciuc pentru confort marit
  • Produs nemetalic
  • Strat de tratament anti-zgâriere de nivel superior, certificat și marcat cu K pe lentilă
  • Strat de tratament anti-aburire de nivel superior, certificat și marcat cu N pe lentilă
  • 99% protecție UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Ambalate individual pentru automate
  • Model nou

Standard:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Policarbonat; TPE;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături