Descriere:
Ochelari de protecție populari, versatili și eleganți, cu temple extrem de flexibile și vârfuri moi, antialunecare, care oferă o potrivire confortabilă chiar și atunci când sunt utilizate pentru perioade lungi de timp. Acoperirile din sticlă certificate KN asigură o vizibilitate excelentă în versiuni clare, chihlimbare și fumurii. Acest model este fără metal. ,
Caracteristică:
- Model usor
- Ochelari cu lentila panoramica
- Tâmple două culori și extrem de flexibile pentru un confort maxim
- Brate moi si pod nazal din cauciuc pentru confort marit
- Produs nemetalic
- Strat de tratament anti-zgâriere de nivel superior, certificat și marcat cu K pe lentilă
- Strat de tratament anti-aburire de nivel superior, certificat și marcat cu N pe lentilă
- 99% protecție UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
- Model nou
Standard:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonat; TPE;