Descriere:
Ochelari de siguranță eleganți cu protecție integrată pentru sprâncene din TPE pentru protecție suplimentară împotriva particulelor, a impactului și pentru a reduce strălucirea. Brațele laterale cu clichet pot fi înclinate pentru o potrivire personalizată. Rama cu două culori, împreună cu vârfurile extrem de flexibile ale tâmplelor, asigură o alegere atractivă, confortabilă și sigură. Protecția pentru sprâncene TPE co-injectată oferă o protecție suplimentară, în timp ce straturile de acoperire a lentilelor certificate KN asigură durabilitate și o vedere optimă. Cu o piesă de nas moale TPR pentru o potrivire universală, ochelarii noștri combină siguranța și performanța fără efort.
Caracteristică:
- Protecție pentru frunte TPE co-injectată pentru o protecție suplimentară împotriva particulelor, a impactului și a strălucirii
- Piesa de nas TPR moale pentru o potrivire universală
- Brațele laterale înclinabile pentru o potrivire optimă
- Tâmple două culori și extrem de flexibile pentru un confort maxim
- Protecție lentile certificate KN pentru durabilitate suplimentară și cea mai bună vizibilitate (anti-zgârieturi/anti-aburire)
- Piesa de nas TPR moale pentru o potrivire universală
- Strat de tratament anti-aburire de nivel superior, certificat și marcat cu N pe lentilă
- Strat de tratament anti-zgâriere de nivel superior, certificat și marcat cu K pe lentilă
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru automate
- Model nou
Standard:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonat; TPE;